バイオ・食品(菌)関連用品 :「棚 2段」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個 仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚・棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸法(mm)180×240×220 型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き) センサーK熱電対 安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー 電源コード(m)約1.5(3Pプラグ) 温度制御方式マイコン式PID制御 棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け) 外寸法(mm)250×320×400 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5421-41-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
102,300 税込112,530
当日出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
用途自然対流方式付属品:棚板×1枚 仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時) 付属品棚板×1枚 質量(kg)8.3 容量(L)10 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)230×220×200 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 電源コード(m)2 温度制御方式PID制御 棚ピッチ(mm)48(最大2段) 外寸法(mm)285×280×335 アズワン品番3-8658-01
1個
98,700 税込108,570
当日出荷

コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚 アズワン品番3-8658-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷