バイオ・食品(菌)関連用品 :「検査機」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。 ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。 書き込み可能なフラットキャップです。 チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:40,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●一般的な微量金属の含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素です。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可 アズワン品番67-5763-72
1袋(500本)
5,790 税込6,369
6日以内出荷