バイオ・食品(菌)関連用品 :「電流検出器」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm)491×296×291 内寸(mm)312×220×157 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃)室温+5~60 アズワン品番1-6035-11 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
75,900 税込83,490
当日出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
1箱
121,000 税込133,100
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
1箱
131,000 税込144,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω コード2m・3Pプラグ 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度分布分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式自然対流エアージャケット 内扉強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V 50/60Hz 1A センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 外寸法(mm)491×296×291 アズワン品番1-6035-11-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
87,900 税込96,690
15日以内出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット 温度調節範囲(℃)室温+5~80 温度分布2℃(at37℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 棚ピッチ(mm)35 材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス 排気口Φ32mm×1個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 仕様過昇防止センサー:K型熱電対
1台
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
131,000 税込144,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
164,000 税込180,400
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
143,000 税込157,300
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
152,000 税込167,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)