バイオ・食品(菌)関連用品 :「100ml」の検索結果
関連キーワード
サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用
アズワン品番2-7590-01
仕様γ線滅菌済
容量(mL)10
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
¥730,000
税込¥803,000
4日以内出荷
仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g
電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A
電源ニッケル水素充電池(内蔵)
電源コード(m)2
サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58
アズワン品番1-7294-01
1個
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター
材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム
質量(kg)約2.5
電源AC100~240V、50/60Hz
本体寸法(mm)130×190×140
分解能0.1mL
精度(%)(分注)±3以内(水の場合)
分注速度(mL/min)200
設定範囲(分注量)0.2~100mL
ノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7
アズワン品番2-3555-01
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
Servo-Tray(サーボトレイ)は、繰り返し使えるバイアルキャリアで、標準サイズバイアル(20mL)が50本収納できます。シンチレーションカクテル耐性で、オートクレーブ可能です。Rack-System(ラックシステム)は、サンプル調整の際のバイアル保管用トレイで、持ち運びに使用します。仕切りを取り替えることで、20mLなら32本(4×8)、6mLバイアルなら50本(5×10)まで収納可能です。シンチレーションカクテル耐性で、除染も容易です。CardBoard Vual Tray(カードボードトレイ)は、仕切りのついたダンボールトレイです。列ごと数字が記入されており、サンプルも判別しやすく組み立ても容易です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。