バイオ・食品(菌)関連用品 :「ACアダプター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
型番TLB-MP
サイズ(mm)161.5×136.5×13
アズワン品番2-4216-01
1個
¥27,400
税込¥30,140
当日出荷
観察と塗布の1台2役です。
光るターンテーブル!
付属品塗布用黒シート×1
材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル
内径(Φmm)(テーブル)95
電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
サイズ(mm)Φ150×86.5
アズワン品番4-4968-01
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s
質量(kg)20
材質(本体)スチール(粉体塗装)
電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)
タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)
サイズ(mm)390×260×310
アズワン品番2-4219-01
1個
¥344,000
税込¥378,400
当日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し
質量(kg)4
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
型番MyBL-P2
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温+5~70
外寸法(mm)280×270×140
アズワン品番1-2932-01
1個
¥111,350
税込¥122,485
当日出荷
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター
材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム
質量(kg)約2.5
電源AC100~240V、50/60Hz
本体寸法(mm)130×190×140
分解能0.1mL
精度(%)(分注)±3以内(水の場合)
分注速度(mL/min)200
設定範囲(分注量)0.2~100mL
ノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7
アズワン品番2-3555-01
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。