バイオ・食品(菌)関連用品 :「CO2用」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
商品豆知識
超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別(MINIcell)
アズワン品番3-6105-01
1式
¥485,000
税込¥533,500
当日出荷
液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます(牛乳等試料2mL添加可)。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
用途牛乳中の腸内細菌検査(大腸菌群)に。
仕様16mLチューブに培養液5mL入
種別腸内細菌用
タイプ標準タイプ
保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月
アズワン品番2-8775-06
保管環境冷蔵
1箱(100本)
¥22,900
税込¥25,190
20日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能です。
コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。
タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8
サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm
電源AC100V 50/60Hz
表示LED (回転数、タイマー)
モーターブラシレスモーター
回転半径(mm)10mm
回転速度50~300rpm
アズワン品番4-3879-01
タイマー1分~99時間59分
許容負荷荷重(kg)最大2.5
1個
¥125,700
税込¥138,270
当日出荷
CO2インキュベーターのガス欠対策に!1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
仕様作動圧力(Pa):0.005M※、使用圧力(Pa):0.08M以下※2つの経路の圧力差がこれ以下の場合は作動しません。
付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本
寸法(mm)65×175×255
接続口(mm)外径Φ6硬質チューブまたはRc1/8メネジ
アズワン品番3-812-01
1台
¥92,400
税込¥101,640
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。