バイオ・食品(菌)関連用品 :「R 測定」の検索結果
関連キーワード
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類
材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板
質量(kg)約40
電源AC100V・50/60Hz・10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
棚板数(枚)2枚
電源コード(m)3
機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間
外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。
冷媒R-134a
温度設定範囲(℃)-15~+50
材質(脚部)ゴム脚
電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)
アズワン品番1-423-01-22
霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)
警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
¥228,700
税込¥251,570
15日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。