バイオ・食品(菌)関連用品 :「SHE」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
種別本体
質量(kg)18.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~300
振幅(mm)20
温度調節範囲(℃)室温+5~60
外寸法(mm)360×435×320
アズワン品番4-525-01
タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転
温度安定度±0.3(at37℃)
撹拌方式旋回方式
温度調節精度(℃)0.1
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
CO2インキュベーター内で使用可能です。
コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。
タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8
サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm
電源AC100V 50/60Hz
表示LED (回転数、タイマー)
モーターブラシレスモーター
回転半径(mm)10mm
回転速度50~300rpm
アズワン品番4-3879-01
タイマー1分~99時間59分
許容負荷荷重(kg)最大2.5
1個
¥125,700
税込¥138,270
当日出荷
ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート
寸法(mm)330×350×185
質量(kg)約9
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)250
温度制御方式PID制御
温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)
振幅(mm)2
温度調節範囲(℃)室温+5~70
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
アズワン品番4-6361-01
1台
¥231,000
税込¥254,100
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。