バイオ・食品(菌)関連用品 :「box」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド 耐熱温度(℃)-20~80
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。 内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。 COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。
仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
1箱(5個)ほか
2,772 税込3,049
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本) 寸法(mm)142×15×23 使用温度範囲(℃)-80~60 アズワン品番4-6613-01 適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
1箱(5本)
13,400 税込14,740
翌々日出荷

仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304) 質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g 電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A 電源ニッケル水素充電池(内蔵) 電源コード(m)2 サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58 アズワン品番1-7294-01
1個
95,900 税込105,490
当日出荷

1ケース(10個)
12,200 税込13,420
12日以内出荷