絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(458)
  • アズワン(287)
  • ビーエム機器(224)
  • WATSON(133)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(123)
  • TPP(117)
  • Thermo Fisher Scientific(98)
  • ケニス(96)
  • 三商(66)
  • 硝英製作所(62)
  • コーニング(61)
  • ベクトン・ディッキンソン(61)
  • TGK(東京硝子器械)(59)
  • サンプラテック(59)
  • Simport(47)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(45)
  • EVER GREEN(42)
  • 極東製薬工業(35)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学)一般細菌試験紙SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(25枚)ほか
当日出荷
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
培養温度・時間37℃/24時間
大腸菌群試験紙 SIBATA(柴田科学)大腸菌群試験紙SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(25枚)ほか
当日出荷
特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
培養温度・時間37℃/15時間
細菌試験用恒温器(カルボックス) SIBATA(柴田科学)細菌試験用恒温器(カルボックス)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(mm)240×160×82TGK品番371-80-44-15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
試薬9mL POVテスター5型用 SIBATA(柴田科学)試薬9mL POVテスター5型用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・過酸化物価測定キットPOVテスター5型用の試薬です。
容量(mL)9
水性ペン コロニーカウンター用 SIBATA(柴田科学)水性ペン コロニーカウンター用SIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1本(1本)
翌々日出荷
コロニーカウンターペン(051280-04)の交換用ペン
サイズ(mm)Φ8×90
アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1箱(20個)
3日以内出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
コンウェイ水分活性測定器 SIBATA(柴田科学)コンウェイ水分活性測定器SIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。
セット内容標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×350×110アズワン品番64-3880-36
試薬 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)試薬 POVテスター3、5型用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
POVテスター3,5型に使う消耗品です。
容量(mL)50
コンパクトインキュベーター SCI-13型 SIBATA(柴田科学)コンパクトインキュベーター SCI-13型SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
コロニーカウンター CL-570型 SIBATA(柴田科学)コロニーカウンター CL-570型SIBATA(柴田科学)
79,200税込87,120
1台
3日以内出荷
フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
バイオ・食品(菌)関連用品