バイオ・食品(菌)関連用品 :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。
・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。
・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。
・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
材質(内槽)SUS304
型式SCI-13型
質量(kg)9.5
使用温度範囲(℃)室温+5~60
電源AC100V 50/60Hz 1.3A
方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式
温度表示デジタル表示(LED)
収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段
棚板間隔(mm)約68
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御
温度調節精度±1℃(at 37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296
昇温時間37℃安定まで約15分
温度設定方式アナログ設定
棚板2段
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。