バイオ・食品(菌)関連用品 :「破砕機」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマッシャーⅡ・Ⅲ・Ⅴ・SPの専用電動撹拌機です。 ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。 大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。 単3電池を2本使用します。
仕様●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーⅡ×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーⅡ(サンプル)×1、バイオマッシャーⅢ(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300 アズワン品番67-6868-05
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
1袋(30セット)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
1袋(30セット)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
1袋(30セット)ほか
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング