絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(18)
  • ケニス(8)
  • SP scienceware(1)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • ビーエム機器(216)
  • TPP(184)
  • WATSON(115)
  • Simport(94)
  • Argos Technologies Inc(49)
  • EVER GREEN(42)
  • Porvair(41)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
  • サンプラテック(21)
  • 三商(19)
  • ステム(17)
  • FastGene(17)
  • GUNSTER(15)
  • Bio Plas(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バイオ・食品(菌)関連用品 :「オートクレーブ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCRシングルチューブ ドーム 1000入 TGK(東京硝子器械)PCRシングルチューブ ドーム 1000入TGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1箱
6日以内出荷
PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプドーム本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
2ポジションキャップ付チューブPS TGK(東京硝子器械)2ポジションキャップ付チューブPSTGK(東京硝子器械)
29,900税込32,890
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリスチレン(PS)耐温度性(℃)-40~60オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
2ポジションキャップ付チューブPP TGK(東京硝子器械)2ポジションキャップ付チューブPPTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
PCRプレート シンプレート 50入 TGK(東京硝子器械)PCRプレート シンプレート 50入TGK(東京硝子器械)
32,400税込35,640
1箱
6日以内出荷
ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2適合シンプレートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-96-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
PCRプレート ハーフスカート 10入 TGK(東京硝子器械)PCRプレート ハーフスカート 10入TGK(東京硝子器械)
6,690税込7,359
1箱
6日以内出荷
ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2適合ハーフスカートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
96穴ディーププレート 8入×4 TGK(東京硝子器械)96穴ディーププレート 8入×4TGK(東京硝子器械)
20,380税込22,418
1箱
6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
96穴ディーププレート 1入×20 TGK(東京硝子器械)96穴ディーププレート 1入×20TGK(東京硝子器械)
13,100税込14,410
1箱
6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
96穴ディーププレート V底 黒 角穴 20個 TGK(東京硝子器械)96穴ディーププレート V底 黒 角穴 20個TGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1箱
6日以内出荷
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。
ウェル形状V底本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1形状角穴
滅菌希釈水 9mL入 TGK(東京硝子器械)滅菌希釈水 9mL入TGK(東京硝子器械)
39,500税込43,450
1ケース(500個)
6日以内出荷
型式-TP2000 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
フィルターホルダー TGK(東京硝子器械)フィルターホルダーTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
ベスト・ラック TGK(東京硝子器械)ベスト・ラックTGK(東京硝子器械)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から3日以内出荷
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
PCRチューブキャップ TGK(東京硝子器械)PCRチューブキャップTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1セット(1000本)
3日以内出荷
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
小容量ディッシュ Φ35用蓋のみ TGK(東京硝子器械)小容量ディッシュ Φ35用蓋のみTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
7日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒対応。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃) 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。 C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ底板寸法(mm)0.7材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)容量(mL)約9径(Φmm)35
PCRシングルチューブ フラット 500本×2 TGK(東京硝子器械)PCRシングルチューブ フラット 500本×2TGK(東京硝子器械)
8,290税込9,119
1箱
6日以内出荷
キャップ部分に書き込みが可能。 PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプフラット本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入TGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1箱
5日以内出荷
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
0.5mLディープウェルプレート TGK(東京硝子器械)0.5mLディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱(7個)
6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
ディープウェルプレート TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1箱(4個)
6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
バイオ・食品(菌)関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら