バイオ・食品(菌)関連用品 :「乾熱滅菌」の検索結果
関連キーワード
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
付属品培地
1箱
¥41,900
税込¥46,090
6日以内出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス
耐熱温度(℃)100
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)95
身の高さ(mm)20
本体質量(g)約120
質量(g)蓋:約62、身:約58
寸法(mm)内径:87.9Φ蓋外径:約101、内径:96身外径:約94、内径:89
材質板ガラス
外径(Φmm)約45.5(身)
フタ外径(Φmm)約101
フタ内径(Φmm)87.9
1個
¥861
税込¥947
3日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。