バイオ・食品(菌)関連用品 :「96 マイクロプレート」の検索結果
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート
厚さ(mm)1.5(天井部)
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H
材質ポリスチレン(PS)
商品タイプマイクロプレート用フタ
1箱
¥8,712
税込¥9,583
6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可
材質ポリプロピレン(PP)
形状角穴
外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H
穴の形状角穴
穴容量(mL)2.3(1穴)
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可
材質ポリプロピレン(PP)
形状角穴
外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H
穴の形状角穴
穴容量(mL)2.3(1穴)
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。
V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。
耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
-80℃までOK。
ウェル形状V底
本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1
形状角穴
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)
仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質ポリプロピレン(PP)
適合無色透明 耐熱性あり
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質アルミ
適合気密性大 耐熱性あり 不透明
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質ポリエチレンテレフタラート(PET)
適合無色透明
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。