バイオ・食品(菌)関連用品 :「ターンテーブル」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番2-5057-01 材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム 質量(kg)約1.5 全高(mm)73.3 テーブル内径(Φmm)94
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート 質量(kg)1.2 テーブル径(Φmm)内径94、外径110
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

観察と塗布の1台2役です。 光るターンテーブル!
付属品塗布用黒シート×1 材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル 内径(Φmm)(テーブル)95 電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) サイズ(mm)Φ150×86.5 アズワン品番4-4968-01
1個
44,900 税込49,390
当日出荷

手動で回すだけで操作、スプレーディングが簡単にできます。鋳鉄製。
テーブル内径(Φmm)94
1個
11,980 税込13,178
欠品中

1個
3,990 税込4,389
当日出荷

底面も使用でき、底面使用時はΦ150タイプのシャーレが使用可能です。しっかりとした重量で安定感に優れています。大きめのΦ150mmタイプまで対応!!
材質アルミニウム、鉄 質量(kg)2.4 サイズ(mm)Φ160×50 アズワン品番4-4736-01 対応サイズ(Φmm)Φ150mmまでのシャーレ(型番/VTC-D150、FaLcon Φ150タイプなど)
1個
25,400 税込27,940
当日出荷

1セット(20個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

100mmディッシュ用ラック。48枚のディッシュを収納(12枚×4)。ターンテーブル(BM47750-516、別売)との併用も可能。インキュベーター内での使用も可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃ 15分)●サイズ(W×D×H):178×178×229mm●材質:ポリカーボネート アズワン品番65-3803-07
1式
66,980 税込73,678
78日以内出荷