バイオ・食品(菌)関連用品 :「撹拌機」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
商品豆知識
バイオマッシャーⅡ・Ⅲ・Ⅴ・SPの専用電動撹拌機です。
ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。
大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。
単3電池を2本使用します。
仕様●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーⅡ×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーⅡ(サンプル)×1、バイオマッシャーⅢ(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300
アズワン品番67-6868-05
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。
キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。
50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。
材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS
形状コニカル型
容量(mL)50
規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー
滅菌済
フィルター0.2μm PTFE
1組(90本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392
セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚
材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)
滅菌EOG滅菌済み
紙管外径(mm)W200×D130×H100
フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可
アズワン品番67-6868-14
1箱(20セット)
¥13,799
税込¥15,179
6日以内出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100
材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源AC100V50/60Hz
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)30
温度調節PID制御・SSR出力
外寸法(mm)491×296×291
温度設定範囲(℃)室温+7~60
アズワン品番1-6142-11
振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)262×200
撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
¥151,000
税込¥166,100
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。