バイオ・食品(菌)関連用品 :「box」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)300
径(Φmm)72
滅菌オートクレーブ可
外寸(mm)72×72×100
内寸(mm)65.4×65.4×98.2
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルや塩ビですから中の作業が良く見えます。・軽量で移動が容易です。・殺菌灯なしは普通のアクリル製で蛍光灯用。
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC
材質(本体)PVC
材質(棚板)PVCパンチング板(2分割)
穴ピッチ(mm)12
棚板穴径5mm
バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)140×91×56
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45
消費電力(W)130
電源(V)単相100
棚板数(枚)1
使用温度常温
1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
適合チューブサイズ(ml)1.2/2.0
安心の日本製で高品質!
卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。
軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg!
横型は2段積み重ねもできます。
本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。
培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75
内寸法(mm)348×250×230
外寸法(mm)425×330×320
アズワン品番2-8169-11
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
ポリカーポネート製のクライオボックス。
コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。
1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。
オートクレーブ可。
使用温度(℃)-196~+121
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
取っ手付きで持ち運びがしやすいです。
半透明ケースのため中身が分かりやすいです。
大きさの違うブロックで作業用パーツが仕分けしやすいです。
仕様●耐荷重:20kg●幅:490mm●奥行:420mm●高さ:115mm●取っ手付き●12ブロックの仕分け●半透明ケース●用途:工具部品やDIY用品などの小物入れに
アズワン品番68-0761-74
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300
外寸法(mm)455×355×400
アズワン品番3-5257-01
1個
¥49,980
税込¥54,978
63日以内出荷
0.2mLのPCRチューブ用の理想的ボックス/ラックです。(単体、8連タイプ、96ウェルに対応)
省スペース用、積み重ねのできるデザイン。透明なフタがついています。
ラック-80℃から+121℃までの温度に耐えられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1袋
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
カジュアルなトートバッグの中身は細胞!?近距離輸送にさりげなくお使いいただけます。
材質発泡スチロール
質量(g)200
容量(L)6.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×268×197
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×130
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364
外寸法(mm)512×388×454
アズワン品番3-5257-02
1個
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
17日以内出荷
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP
寸法(mm)75×75×100
容量(mL)125
アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
輸送SOP対応を目指した新三次容器。高性能・真空断熱材入輸送BOXで、今までなかった超コンパクト設計です。
質量(kg)1.8
容量(L)6.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×165
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。お客様からのご要望にお応えし、圧倒的な温度保持性能を誇るiP-TECRプレミアBOXに持ち運びが可能な軽量&コンパクト仕様のプレミアBOX-V8.5が登場しました。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。近距離はもちろん、遠距離・寒冷地への輸送にも最適です。培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時77時間 キープ
用途iPS細胞ライブ輸送に
内寸法(mm)230×175×215H
内容積(L)13
外寸法(mm)350×300×330H
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。遠距離・寒冷地への輸送に最適です。培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時60時間キープ
用途iPS細胞ライブ輸送に
内寸法(mm)330×235×250H
内容積(L)19.4
外寸法(mm)450×350×360H
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
iP-TEC(R) スタンダードBOX-X13のBOX単体です。蓄熱材と組み合わせて使用することにより培養温度帯36℃~33℃を外気温25℃条件で100時間キープします。外気温5℃条件で35時間キープします。コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。
分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド
耐熱温度(℃)-20~80
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自のボックスを作成できます。
仕様●色/青 他の異なる色があります●サイズ/小型 他の異なるサイズがあります
アズワン品番67-0476-83
1個
¥429
税込¥472
33日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自のボックスを作成できます。
仕様●色/赤 他の異なる色があります●サイズ/小型 他の異なるサイズがあります
アズワン品番67-0476-84
1個
¥459
税込¥505
33日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
ラット・マウス用麻酔マスクを複数使用する際の分岐コックです。専用キャップの脱着により開閉ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
接続口(mm)内径Φ5ホース
アズワン品番2-1313-23
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(W×D):138.0×98.0mm●高さ(最大):40mm●材質:PVC(T327)、P.P(T327-1)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-93
1セット(4パック×5個)
¥17,980
税込¥19,778
93日以内出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり
油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:40×20mm●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):ホワイト●入数:800枚/巻
アズワン品番68-4033-75
1巻
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用。0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用。ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能。ラックにはアルファベット刻印済み。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(W×D):138.0×98.0mm●高さ(最大):40mm●材質:PVC(T327)、P.P(T327-1)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-92
1パック(5個)
¥4,698
税込¥5,168
93日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。