1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別本体 材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン 寸法(mm)180×240×450 質量(kg)3 容量(L)(ボトル)4 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 排気速度1~15mL/s 到達真空度600hPa アズワン品番3-7050-01 商品タイプ本体
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷