研究関連用品・実験用必需品 :「エタノール」の検索結果
主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。
特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品
帯電防止剤、抽出剤、離型剤
分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など
名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。