研究関連用品・実験用必需品 :「実体 顕微鏡 カメラ」の検索結果
提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。