研究関連用品・実験用必需品 :「実験用 シンク」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4 ポンプ容量(mL)50
1個
4,900 税込5,390
欠品中

容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます 材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)Φ160×144 容量(mL)1800
1個
5,300 税込5,830
3日以内出荷

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
付属品収納ケース ポンプ容量(mL)50 真空度(kPa)約4 数量(個)6
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60 真空度(Pa)6.7×10-1 電源(V)AC100
1個
220,000 税込242,000
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm) 寸法(mm)93×240×200 質量(kg)約5.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820 排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42 機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 到達真空度(Pa)約1 ローターツーステージ
1個
43,600 税込47,960
12日以内出荷

付属品真空用ゴム管 寸法(mm)230×249×520 質量(kg)20 電源AC100V 口径(Φmm)吸気口径:9 排気速度(L/min)50 到達圧力(Pa)9.3
1個
208,000 税込228,800
77日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)