研究関連用品・実験用必需品 :「電源 実験用」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)約60×60×50
質量(g)約55(電池含まず)
電源単4乾電池2個(別売)
機能メモリー機能
速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
人には聞こえない超音波を聞いてみよう!この超音波受信機は人の耳に聞こえない高周波の超音波を検知して、その音を人の耳に聞こえる100Hzから12kHzの間の周波数の音に変換して内蔵スピーカーから出力します。
電源単4乾電池4個(別売)
方式ヘテロダイン
周波数(kHz)15~130(±9)
定格出力電力(W)0.5
マイク/スピーカー広帯域エレクトレット/防水薄型マイラースピーカー
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。
持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他安全装置付き
付属品吊り下げ金具
全長(mm)270
質量(kg)1.4
径(Φmm)80
電源1.5V(単1乾電池1個付き)
最大荷重(N)約588.3(60kgf)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60
真空度(Pa)6.7×10-1
電源(V)AC100
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
寸法(mm)93×240×200
質量(kg)約5.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)
到達真空度(Pa)約1
ローターツーステージ
1個
¥43,600
税込¥47,960
12日以内出荷
付属品真空用ゴム管
寸法(mm)230×249×520
質量(kg)20
電源AC100V
口径(Φmm)吸気口径:9
排気速度(L/min)50
到達圧力(Pa)9.3
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。