研究関連用品・実験用必需品 :「顕微鏡 usb カメラ」の検索結果
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ
寸法(mm)50×50×61
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
レンズマウントCマウント
映像出力HDMI
鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
¥61,000
税込¥67,100
3日以内出荷
顕微鏡をCマウントに変換できる
顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。