研究関連用品・実験用必需品 :「ヨシタケ 電磁弁」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)、サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性、起動、停止の動作が迅速、正確、手動による操作も可能、開閉表示ランプ回路付
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令材質適合品、タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上、起動と停止の動作が迅速かつ正確、手動による操作も可能、屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令材質対応品、起動や停止の動作が迅速かつ正確、手動による操作も可能、屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)、流体の分流、混合を制御
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)等の流体に使用できます。60万回以上の開閉作動をクリア。従来比3倍の耐久性を実現しました。弁体摺動部に「ANTI STICKING MECHANISM」を採用し、耐スケール性従来比3倍以上を実現しました。内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上しました。カートリッジ式部品の採用により、メンテナンス性が大幅に向上しました。PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上しました。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます。(コイル横向きの場合は0.03~1.0MPa)。取付姿勢は水平・垂直自由です。(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
材質ステンレス 種類電磁式 保護構造標準、防塵、防まつ ソレノイド数ダブルソレノイド 使用温度(℃)5~180 駆動形式パイロット式 接続Rc(R) 適合流体空気、水、油、ガス、蒸気 アズワン品番64-1036-31
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷