さらに商品を絞り込む
  • ヨシタケ
  • アズワン(3)
  • 大和バルブ(3)
  • アイシス(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(2)
  • シナノ製作所(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • オリオン機械(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

研究関連用品・実験用必需品 :「水道水」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-27-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-27-NEシリーズヨシタケ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品です。(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-29-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-29-NEシリーズヨシタケ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-28-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-28-NEシリーズヨシタケ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-26-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-26-NEシリーズヨシタケ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
水道法基準適合品(E-606)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
減圧弁 GD-27BP GD-27BPシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-27BP GD-27BPシリーズヨシタケ
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁、バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。水道法基準適合品(E-179)
ストレーナ SY-24-24-N SY-24-Nシリーズ ヨシタケストレーナ SY-24-24-N SY-24-Nシリーズヨシタケ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品(Z-36)、小型,計量、減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要、青銅製で赤水の心配不要
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.6MPa●最高温度80℃●こし網:60メッシュ●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R
吸気弁 VB-10 VB-10シリーズ ヨシタケ吸気弁 VB-10 VB-10シリーズヨシタケ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁、ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止、給水と給湯配管兼用、垂直、水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)
仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●適用温度:0~95℃(凍結不可)●接続:JIS R
戸別給水用減圧弁 GD-15 GD-15シリーズ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-15 GD-15シリーズヨシタケ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rcアズワン品番68-0454-76
減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GS-Nシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GS-Nシリーズヨシタケ
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24-N)ストレーナ(SY-24-N)、圧力計付、水道法適合品、圧力計口径:JISRc1/8
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc
吸排気弁 TAV-2 15A ヨシタケ吸排気弁 TAV-2 15Aヨシタケ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います
仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●吸気弁作動圧力:-1.0kPa[-100mmAq]以下(圧力0より吸気)●流体温度:0~80℃(凍結不可)●接続:配管接続口:JIS R・吸排気口:JIS Rc1/4(Φ8用ホース継手付)アズワン品番68-0468-65
逆止弁 CVシリーズ ヨシタケ逆止弁 CVシリーズヨシタケ
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46シリーズ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46シリーズヨシタケ
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下
戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46PPシリーズ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46PPシリーズヨシタケ
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下
戸別給水用減圧弁 GD-15 GD-15Cシリーズ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-15 GD-15Cシリーズヨシタケ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc
戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46SPシリーズ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46SPシリーズヨシタケ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下
戸別給水用減圧弁 GD-25GJ 25A GD-25GJシリーズ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-25GJ 25A GD-25GJシリーズヨシタケ
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易
水道管特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら