7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENrichQ10x100カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ10x100カラムの用途:生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
種別Q 容量(mL)8 アズワン品番62-0859-13 危険物の類別非危険物
1本
499,800 税込549,780
21日以内出荷

ENrichS10x100カラムは、陽イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichS10x100カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
種別S 容量(mL)8 アズワン品番62-0859-14 危険物の類別非危険物
1本
499,800 税込549,780
21日以内出荷

ENrichS5x50カラムは、陽イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大20mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichS5x50カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)パッケージングオプション高分解能分離および最大200mgタンパク質のサンプルには、ENrichS10x100カラム(780-0023)をご使用ください。
容量(mL)1 アズワン品番62-0857-57 危険物の類別非危険物
1本
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ENrichQ5x50カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプル負荷は最大20mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ5x50カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)パッケージングオプション高分解能分離および最大200mgタンパク質のサンプルには、ENrichQ10x100column(780-0003)をご使用ください。
容量(mL)1 アズワン品番62-0857-58 危険物の類別非危険物
1本
159,800 税込175,780
4日以内出荷

プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セットほか
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。
危険物の類別非危険物
1本
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。
保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)