薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体
容量(mL)500
キャップタイプ28mm
口内径(Φmm)21
胴径×全高(mm)72Φ×220
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
材質ABS
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体
容量(mL)500
キャップタイプ28mm
口内径(Φmm)21
色(フタ)ナチュラル
胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
全長が460mmと長く、炉の奥にあるるつぼも掴みやすいです。
材質ステンレス
全長(mm)460
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。
材質ステンレス
全長(mm)250
口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
1組(10個)
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.17~0.25
入数(枚)100×10箱
大きさ22×22mm
1箱(1000枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック
大きさ208×175×34mm
収納枚数(枚)100
粉末、固形サンプルに適しています。
頑丈な作りのV字型エッジで硬い素材を容易に崩すことが可能です。
材質PS
全長(mm)229
滅菌済ガンマ線
1組(100個)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
チューブの連結部には段階的に突起が付いており、内径6.35~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(プラグ)テトラフルオロエチレン
ネック部分が太く、粉末注入に最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
仕様オートクレーブ可能
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。