研究関連用品・実験用必需品 :「基礎」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録 アズワン品番67-4746-95
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

37年間選ばれ続けるリレーシーケンス制御実習教材です。 リレーシーケンス制御基礎の教育・研修に適した実習キット。 スイッチ・ランプ・リレーなどリレーシーケンス制御に必須の要素を搭載した実習ユニットにサブテキストと回路図集が付属。 配線で各課題で示された動作を実現していき、段階的に複雑な制御に取り組むことで、制御技術の理解を深めます。 基本回路からON/OFF、AND/OR、自己保持…と段階的に知識を積み重ねるカリキュラム。 厚生労働省認定教材(第40128号)。 線材の作成から配線まで回路作成の実際を体験できます。
仕様●サイズ:500×360×140mm●重量:11kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼ケーブル:白・黒各10m●▼圧着端子●▼マークチューブ●▼ガラス管ヒューズ●▼CD:サブテキスト、回路図集、取扱説明書を収録●【用意するもの】●▼プラスドライバ●▼ニッパー●▼ワイヤストリッパ:0.75 sqのより線に対応したもの●▼圧着ペンチ:1.25 sqの裸圧着端子に対応したもの●【学習内容】●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼モータ駆動回路●▼モータの正転・逆転●▼自己保持回路●▼リミットスイッチの利用●▼マニュアル/オートの切り替え●▼インターロック回路●▼モータ連動回路●▼電子タイマの利用 アズワン品番67-4746-93
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

空圧制御の学習に幅広く対応した実習教材。 空圧制御に重要な要素を多数搭載した実習ユニットで、各機器が実習用に効率よく配置されており、一部は取り外しての利用も可能。 大型ながら分割可能な構造となっているため、実習時のレイアウトも簡単で教育・研修におけるグループ学習に適しています。 「オールエア制御編」と「ソレノイドバルブ編」で構成された学習コンテンツが付属します。
仕様●サイズ:607×490×222mm●重量:19.5kg●電源:AC 100V、50/60Hz●出力:DC 24V●消費電流:最大0.3A●圧力範囲:0 ~ 0.7MPa●【学習内容】●▼空気とは●▼空気の圧縮●▼圧力の数値表現●▼圧力の変化と圧縮空気の流れ●▼絶対圧力とゲージ圧力●▼圧力に関する基礎知識●▼空気中の水分とドレン●▼空気圧システムの特徴●▼空気圧システムの構成例●▼空気圧システムの構成機器の働きとポイント●▼オールエア回路の概要●▼オールエア回路の構築●▼オールエア回路の作成と実習●▼ソレノイドバルブ編の概要●▼空気圧制御実習装置に使用している機器のJIS記号●▼シリンダの速度制御:メータインとメータアウト●▼シリンダのクッション効果●▼サイレンサの消音効果●▼シリンダの最低作動圧力●▼シングルソレノイドとダブルソレノイドの違い●▼クローズドセンタバルブ●▼エキゾーストセンタバルブ●▼スピードコントローラの取付位置による中途停止精度の違い●▼チューブの長さとシリンダ速度の関係●▼真空用マルチマウントシリンダの運転 アズワン品番67-4746-97
1個
599,800 税込659,780
62日以内出荷