研究関連用品・実験用必需品 :「配管 50a」の検索結果
関連キーワード
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)
材質(本体)ステンレス(SUS316)
ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
溶接部がサニタリーパイプ内径と同一になり液溜りしません。
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手です。
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手です。
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。