研究関連用品・実験用必需品 :「色差計」の検索結果
関連キーワード
測定箇所の近似色表示により測定することで、測定箇所の確認が視覚的に可能になります。基板やレジスト・シルクの色管理など、プリント基板分野における合否判定にも対応します。
用途内蔵電池 Li-ion電池(3.7V-3,200mAh)充電時間:約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)<付属品>、ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)、USBケーブル、ハードケース、専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/Vista/7/8)、白色校正板、ゼロキャップ、取扱説明書
仕様分光器:透過型グレーティング、測定波長(nm):400~700(5間隔)、格納データ:400データ、視野角条件:2°、10°、機差:△E*0.3以内、濃度測定条件:M0(A光源)とM1(D50光源)、M2、約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)、<付属品>ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)USBケーブルハードケース専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/7/8/10)白色校正板ゼロキャップ取扱説明書
寸法(mm)204×80×80
質量(g)約650
光源LED
繰返し性△E*ab≦0.05
表示器320×240ドット、カラーグラフィックLCD
言語表示日本語/英語
アズワン品番3-8678-01
1個
¥669,800
税込¥736,780
48日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。