出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。
用途マイナス極性タイプ
仕様最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA
付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番3-7538-01
1個
¥409,800
税込¥450,780
13日以内出荷
A4サイズのコンパクトな装置で、小量ロットの植毛加工や植毛実験等に適しています。パイルの選定にも使用可能です。
用途セット内容、簡易静電植毛装置、コントローラー、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)
仕様植毛(付着)可能物質:植毛パイル(短繊維)、研磨材(アランダム)、各種絶縁物、セラミック粉、珪砂、カーボン粉、金属繊維、微細ガラスビーズ、蓄光材等
サイズ(mm)約360×260×290
アズワン品番3-7537-01
1個
¥379,800
税込¥417,780
欠品中
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。