研究関連用品・実験用必需品 :「加圧」の検索結果
関連キーワード
減圧濾過に適した小型真空ポンプ。加圧・減圧の両方が可能。少量の濾過試験にも対応。サーマルプロテクター搭載の安全設計。ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa
質量(kg)5.5
外形寸法(mm)W230×D247×H269
電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A
接続口(mm)外径8
吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa)
アズワン品番65-0884-77
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。