細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズThermo Fisher Scientific¥9,598~税込¥10,558~
1パック(1個)
31日以内出荷から61日以内出荷
フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性低い不純物レベル微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に260℃まで使用可能:脆化温度-270℃個別包装
細口試薬ボトル PFA 1630シリーズThermo Fisher Scientific31日以内出荷から61日以内出荷
フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)口内径(Φmm)24
細口試薬ボトル FEP 1600シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)容量(mL)2000高さ(mm)245(キャップ付)口内径(Φmm)24本体外径(Φmm)121アズワン品番62-1611-01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255