絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(21)
  • アズワン(3,427)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(863)
  • Merck(メルクミリポア)(830)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
  • ケニス(590)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • エスコ(349)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • コクゴ(297)
  • 林純薬工業(276)
  • フロン工業(275)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック(36件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテックポリプロピレンハイスピードロートサンプラテック(22件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ガス抜き洗瓶 サンプラテックガス抜き洗瓶サンプラテック(34件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
スチロール角型ケース サンプラテックスチロール角型ケースサンプラテック(18件のレビュー)
889税込978
1箱(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
大型バット サンプラテック大型バットサンプラテック(15件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテックポリ洗浄瓶(広口)サンプラテック(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型サンプラテック(6件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型サンプラテック(13件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
スチロール角型大型ケース サンプラテックスチロール角型大型ケースサンプラテック(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
安全ネトロン サンプラテック安全ネトロンサンプラテック(4件のレビュー)
789税込868
1巻(5m)
当日出荷
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
静電対策袋(チャック袋) サンプラテック静電対策袋(チャック袋)サンプラテック(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1組(100枚)ほか
当日出荷
静電気発生を防止し、内容物を守ります。 チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm)0.06ライトブルー抵抗値(Ω)109~1010
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型サンプラテック
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
分注瓶 ポンプ式 サンプラテック分注瓶 ポンプ式サンプラテック(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶) サンプラテックフロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)サンプラテック(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)トラスコ品番441-0432高さ(mm)2571目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74
PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー I型サンプラテック(8件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
ボクセル サンプラテックボクセルサンプラテック
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)実験器具・化学製品の輸送・保管材質ポリスチレン
PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー Y型サンプラテック(5件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
やわらか洗瓶ソフティー サンプラテックやわらか洗瓶ソフティーサンプラテック(3件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷
今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)5001目盛(mL)20目盛あり高さ(mm)255材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテックTPX(R)チェックバルブ(逆止弁)サンプラテック(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(6個)
当日出荷
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
マルチ洗瓶 サンプラテックマルチ洗瓶サンプラテック(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり1目盛(mL)20材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml
真空ポリカデシケーター サンプラテック真空ポリカデシケーターサンプラテック(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
マルチ洗瓶 サービスパック サンプラテックマルチ洗瓶 サービスパックサンプラテック(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5本)
当日出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP目盛あり材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE1目盛(mL)20口内径(Φmm)39.5(±0.5)
PPチューブコネクターテーパー I型異径型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー I型異径型サンプラテック(5件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状I型異径型
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズルサンプラテック
14税込15
1個
当日出荷
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
ジャージャー洗瓶 サンプラテックジャージャー洗瓶サンプラテック(1件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
PPチューブコネクターテーパー T型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー T型サンプラテック(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状T型
PTFEヘラ サンプラテックPTFEヘラサンプラテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
PPコック サンプラテックPPコックサンプラテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
安全ネトロン 5m サンプラテック安全ネトロン 5mサンプラテック
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5材質エチレン酢酸ビニル共重合体
サンプラ(R) バット サンプラテックサンプラ(R) バットサンプラテック
509税込560
1枚
当日出荷
底面はフラット形状です。
材質ポリプロピレン
あふれま洗瓶パック サンプラテックあふれま洗瓶パックサンプラテック
2,598税込2,858
1袋(6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
TPX(R) ハイスピードロート サンプラテックTPX(R) ハイスピードロートサンプラテック(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170
PFA洗浄瓶 サンプラテックPFA洗浄瓶サンプラテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型サンプラテック(4件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
卓上試薬瓶ホルダー サンプラテック卓上試薬瓶ホルダーサンプラテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
薬品瓶保護ネット サンプラテック薬品瓶保護ネットサンプラテック
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶) サンプラテックKUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶)サンプラテック(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
スチロール角型ケース サンプラテックスチロール角型ケースサンプラテック
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
研究関連用品・実験用必需品