研究関連用品・実験用必需品 :「実験用 シンク 台」の検索結果
360°観察可能です。
最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。
トラスコ品番816-2533
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム
質量(kg)3
高さ(mm)455
外径(mm)258
バルブ1個、ノズル径Φ9mm
1台
¥64,980
税込¥71,478
45日以内出荷
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。