5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2 材質ステンレスSUS304 質量(kg)19 容量(L)15 内寸法(mm)250×245×250 外寸法(mm)335×320×435
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷

サンプラテックモバイルデシケーター
試料や薬品の持ち運びに便利です。重さは約2.5kgで軽量設計。外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使用。内容物を紫外線から守ります。バルブ取り付け口Rc1/4が2か所設けられており、ガス置換も可能です(但し別途バルブが必要です)。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×230×289 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×230 耐荷重(kg)1
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレススチール枠と底でバッグと中身を安全に支えます。万が一、中身が漏れてもPP製底面が漏れ防止トレイとしての役割を果たします。トレイの色はバイオハザード容器として容易に識別できるオレンジ色です。オートクレーブ(121℃)可能です。小型バッグホルダーと固定具がついています。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH 付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計 材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS 質量(kg)約7(棚板含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約18 外寸(mm)317×392×617 内寸(mm)255×338×452 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
1個(1個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23 容量(L)20 規格SNW-340SUS 材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm) ノズル外径(Φmm)9 内装ステンレス(SUS304) 外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535 材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm 材質(パッキン)シリコンゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250 許容真空度(kPa)0.1~101 バルブ2個 真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷