5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
容量(mL)1000 材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP 材質(本体)LDPE 全高(mm)217 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)85.6
1個
669 税込736
当日出荷

シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル 材質(本体)ABS、(扉)AS 質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚 付属品棚板×2 デジタル湿度計 材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS 質量(kg)4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約15 外寸(mm)310×360×430 内寸(mm)253×313×358 設定湿度(%)約30~40 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
1個(1個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz) 材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM 質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず) 電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100 消費電力(W)平均15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

アイスラック チルポケット サンプラテック 動画あり
冷温が伝わりやすいステンレスを基材にチューブを保持するポケット部分はアルミ製で構成されています。ポケットはチューブに密着できるサイズ(チルポケット方式)になっており、チューブをまんべんなく冷却することができます。回り止め機能の付いた「ギザ付」タイプは側面に縦目ローレットの入ったスクリューキャップチューブに適合し、ラックに差し込んだまま片手でキャップの開閉作業ができる冷却ラックです。適度な重さで氷上で安定します。各アルミポケットが独立しているので、それぞれの外壁に氷が直接触れやすくなり安定的な冷却を期待できます。
材質(ポケット)アルミ、(ジョイントパーツ)PC 材質(本体)ステンレス
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)