研究関連用品・実験用必需品 :「電動回転機」の検索結果
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
幅(mm)211
質量(kg)6.6
高さ(mm)216
奥行(mm)274
電源(V)単相100
電源AC100V
モーターDC75W
モーター(W)DC75
回転数再現性±0.25%
2018年トラスコ掲載ページ10 1170
ケミカルタイプのダイアフラム式、耐腐食性に強いPTFE製部品を使用
接ガス部にPTFEを使用することで従来のケミカルタイプよりも優れた耐食性を発揮します。
実効排気速度20/30L/min型
耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に適しています。
小型・軽量ながら到達圧力は1,000Paを達成しています。
メンテナンスが容易です。
DCモータの採用により15L~30Lまでの流量設定が可能です。
※1.0~5V(入力インピーダンス100KΩ)の信号入力が必要です。
仕様●実効排気速度(50/60Hz):30L/min●到達圧力:1000Pa●使用電動機:AC100~240Vセンサー付ブラシレスDCモータ●全負荷電流(50/60Hz):1.5(100V)A 吸入圧力:大気圧、回転速度:1290min^-1●吸気管径:外径10×内径6mm(G1/4)●使用雰囲気温度範囲:5~40℃●外寸法(幅×奥行×高さ):142×272×202mm●電源容量:AC100V 1.5A●重さ:5.5kg
アズワン品番67-5952-67
1式
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。