絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • アズワン(3,427)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(863)
  • Merck(メルクミリポア)(830)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
  • ケニス(590)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • コクゴ(297)
  • 林純薬工業(276)
  • フロン工業(275)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
工作ネット(ステンレス網) エスコ工作ネット(ステンレス網)エスコ(4件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷から翌日出荷
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
Φ69,Φ87mm じょうごセット エスコΦ69,Φ87mm じょうごセットエスコ(3件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-1質量(g)60内径(Φmm)【ノズル先端】10、24外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
100gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ100gx2個 乾燥剤・シリカゲルエスコ
1,270税込1,397
1袋(2袋)
当日出荷
材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋アズワン品番64-7953-98
ペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27L エスコペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27Lエスコ
5,670税込6,237
1缶
当日出荷
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠)容量(L)27寸法(Φ×高さH)(mm)300×465アズワン品番65-2314-11
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
820税込902
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
ラジエーターじょうご(アダプター付) エスコラジエーターじょうご(アダプター付)エスコ(1件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ直径200mmじょうご(フィルター付)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)24.5
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
1,750税込1,925
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-17
直径250mmじょうご(フィルター付) エスコ直径250mmじょうご(フィルター付)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)27
1 L 洗浄ボトル エスコ1 L 洗浄ボトルエスコ(5件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
容量(mL)1000エスコ品番EA991PB-10高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
416片 カラーラベルシール エスコ416片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(4枚)
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです 分類や識別のための目印に便利
60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個) エスコ60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個)エスコ
1,210税込1,331
1袋
当日出荷
材質無水ケイ素(シリカSiO2)寸法(mm)60×50質量(g)5×100個
Φ16mm / 360片 カラーラベルシール エスコΦ16mm / 360片 カラーラベルシールエスコ
250税込275
1個
当日出荷
入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示にエスコ品番EA956VC-3形状円型赤・青・白・緑・黄直径(Φmm)16
Φ3x2mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ3x2mm 超強力マグネット(10個)エスコ
1,290税込1,419
1パック
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ3×2使用温度(℃)80以下入数10個入り
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
側面目盛付き。ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質ポリエチレン寸法(mm)Φ78×245容量(mL)500質量(g)70目盛単位(mL)50
[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターB エスコ[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターBエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
EA992BL-10A用 パッキン付アダプターB
アズワン品番65-2315-16
Φ5x3mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ5x3mm 超強力マグネット(10個)エスコ
1,590税込1,749
1パック
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×3使用温度(℃)80以下入数10個入り
Φ 5mm /1950片 カラーラベルシール エスコΦ 5mm /1950片 カラーラベルシールエスコ
250税込275
1個
当日出荷
入数は15シート(1950片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示にエスコ品番EA956VC-1形状円型赤・青・白・緑・黄直径(Φmm)5
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
1456片 カラーラベルシール エスコ1456片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(14枚)
当日出荷から翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
330x220x135mm/5.5L ドライボックス エスコ330x220x135mm/5.5L ドライボックスエスコ
3,480税込3,828
1個
当日出荷
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。
容量(L)5.5付属品乾燥剤(15g×2)エスコ品番EA508TC-41A材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂寸法(mm)330×220×135(H)質量(g)700
ラジエーターじょうご用パッキン付アダプター エスコラジエーターじょうご用パッキン付アダプターエスコ
610税込671
1個
当日出荷
EA992BL-10A用パッキン付アダプターC。
Φ213mm じょうご(フィルター付) エスコΦ213mm じょうご(フィルター付)エスコ(1件のレビュー)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210材質ポリプロピレン仕様メッシュフィルター付エスコ品番EA992BE-6質量(g)228内径(Φmm)【ノズル先端】21外径(Φmm)【ノズル先端】24
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-28
超小型じょうご(ポリプロピレン製) エスコ超小型じょうご(ポリプロピレン製)エスコ
639税込703特価
1個
当日出荷
超小型タイプのロートです。 ビューレットや小さな瓶・試験管等に。 オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
Φ135mm じょうご(350mmチューブ付) エスコΦ135mm じょうご(350mmチューブ付)エスコ
610税込671
1個
欠品中
ビニールチューブ付。
口径(Φmm)135材質コポリマープラスチックエスコ品番EA992BE-3A質量(g)50チューブ径(Φmm)12.7先端ノズル径(Φmm)12.7チューブ長さ(mm)352
Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコΦ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)エスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
470x240x235mm/15L ドライボックス エスコ470x240x235mm/15L ドライボックスエスコ
5,940税込6,534
1個
当日出荷
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)15仕様キャスター付付属品乾燥剤(15g×3)エスコ品番EA508TC-43A材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂寸法(mm)470×240×235(H)質量(g)1280
直径76mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径76mmじょうご(ステンレス製)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
直径(Φmm)76材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)14
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコΦ300mm じょうご(ポリプロピレン製)エスコ(1件のレビュー)
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
足のパイプがねじ込み式です。
直径(Φmm)300材質ポリプロピレンエスコ品番EA991BL-23パイプ外径(Φmm)26
ピトー管取付フランジセット エスコピトー管取付フランジセットエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
用途EA729SG-1・-2用エスコ品番EA729SH-1セット内容フランジ×1、フランジパッキン×1、ピトー管パッキン
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
740税込814
1本
当日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20mlアズワン品番65-2315-05
560片 カラーラベルシール エスコ560片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(14枚)
翌日出荷
研究関連用品・実験用必需品