カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- 三商(786)
- アズワン(733)
- フロンケミカル(599)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- ナリカ(295)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- アラム(233)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- サンプラテック(100)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- CC印(ニッカトー)(68)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- テラオカ(ANEX)(60)
- TRUSCO(57)
- ハマー(57)
- レオナ(51)
- ブランドをもっと見る
特価

工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
ラジエーターじょうご(アダプター付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
30gx12 乾燥剤
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211セット(30g×12袋)翌日出荷脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
Φ711x229mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷表面がフラットなので、缶などを置くことができます。用途可燃性液体用、200Lドラム缶用エスコ品番EA992BJ-8材質ポリエチレン
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
306x486x138mm/11.0L ドライボックス
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計容量(L)11外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
Φ90mm オフセットじょうご
エスコ(1件のレビュー)¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。エスコ品番EA992BL-2材質プラスチック口径(Φmm)90先端ノズル径(Φmm)12
Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
Φ340mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。エスコ品番EA992B-340材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮高さ(mm)280口径(Φmm)340
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷耐油性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。仕様フィルター付材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)18、22
直径160mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)160先端ノズル径(Φmm)20
1L プランジャー缶
エスコ¥21,500税込¥23,6501個当日出荷受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。 FM規格適合品。用途液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します適合可燃性液体、溶剤用エスコ品番EA991JR-10質量(g)800容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)184×165
Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
エスコ¥5,360税込¥5,8961個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-35材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性N極
44.0mm マグネット(キャップ付)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷M4ねじが取付可能です。エスコ品番EA762FG-108材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理寸法(mm)Φ44×8吸着力3.7kgf
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6