Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)エスコ当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)エスコ当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
シリコンチューブ 微差圧計(無線式)エスコ翌日出荷
EA729SX-13用シリコンチューブ。差圧測定用。
材質シリコン長さ(m)5使用圧力(MPa)0~0.07内径×外径(Φmm)4×6
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
温度計アダプターIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥5,168¥4,698
目盛付き滴下ロートIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥37,378¥33,980