研究関連用品・実験用必需品 :「内径9.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm アズワン品番65-9247-53
1個
640 税込704
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング