研究関連用品・実験用必需品 :「定尺」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー シルバー
1個(1m)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


柔軟性:従来品「E-SJSP」に比べ、柔軟性が2.2倍にUP。作業性が向上します。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。曲げ保形性:錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。バキューム対応:ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用できます。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れにくく、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)、耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料・化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単です。透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色、グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。専用継手:専用継手との組み合わせでホース・継手の選定ミスによる事故が予防できます。食品衛生法:食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
1巻(20m)
227,000 税込249,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止機能:チューブ外層への帯電防止機能を付与。透明性:流体の目視が可能なため、チューブ内のエア噛みや流体・粉体の詰まり、帯電によるピンホール発生などを確認する事ができ、トラブル発生場所の早期特定が可能になります。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。可塑剤フリー:溶出物質の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。非塩ビ:非塩ビ材質を使用しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:RoHS2禁止10物質を使用していません。もしくは閾値未満です。
1巻(20m)
17,700 税込19,470
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、液体の液残りが少なく洗浄性に優れます。可塑剤フリー:溶出物資の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物資が極めて少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加物を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:2019年7月22日に改正RoHS指令(RoHS2.0) 10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。
1巻(20m)ほか
16,900 税込18,590
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
1巻(50m)
78,300 税込86,130
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性…非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑材を一切含まないノンオイルチューブ 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるためカットが簡単です 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、チューブ継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
1巻(100m)
38,600 税込42,460
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング