12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(L)1 アズワン品番64-7656-59
1袋(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 褐色
1パック(12本)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene活栓付丸型カーボーイ LDPE
一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)500
1袋(6本)
7,798 税込8,578
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
1箱(4本)
7,798 税込8,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-12
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-13
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

USP Class VI。エア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)。ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉。溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能。適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能。オートクレーブ不可
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル材の肉厚は0.95cm。液体廃棄物に使用可能な2LHDPENalgene広口ボトル付き。シールドには、別売りの2120-0005、2125-2000、2115-2000のボトルが収納可能
仕様●材質:アクリル●収容量(L):2●直径(mm)外径:140●高さ(mm):286●入数:1個×1包 アズワン品番65-5643-47
1個
42,980 税込47,278
63日以内出荷

バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
1ケース(20包×20個)ほか
34,980 税込38,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
1ケース(1包×1000個)
91,980 税込101,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20 アズワン品番67-6599-73
1ケース(20包×25個)
57,980 税込63,778
93日以内出荷

おすすめ人気ランキング