大型ロート 4262シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
USP ClassVI内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-12
大型ロート 4262シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
USP ClassVI内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-13
透明標準設計デシケーターThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
USPClassVI94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合フタと本体の両方にコックをもつコックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合オートクレーブ不可
仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-28
ボトルラック PCThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能USPClassVIオートクレーブ可ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利ハンドル収納時の高さは165mm
仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96
デシケーター 149mm ストップコップなしThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USPClassVIオートクレーブ可接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性ありアルミニウム製プレート付き
仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-27
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255