研究関連用品・実験用必需品 :「圧力検出器」の検索結果
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部
材質(接液部)ポリカーボネート
電源電圧DC12~24±10%
ケーブル長(m)2
精度±5%F.S.(at25℃)
アナログ出力DC4~20mA
耐圧(MPa)1.2
環境温度範囲(℃)(流体)20~30
消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
内蔵したディスポーザブル圧力センサーのフィードバック制御で高精度に流体コントロールを行い、安定した無脈動の送液が可能です。チューブはカバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。専用ソフトウェアでPCからのコントロール、モニタリング、ログ機能が対応できます。
質量(kg)6
外形寸法(mm)190×235×182
電源AC100V 50/60Hz 2A
最大吐出圧力(kPa)250
駆動方式ステッピングモーター
環境温度範囲(℃)10~40
背圧(kPa)無脈流適用範囲:20~200
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。