研究関連用品・実験用必需品 :「耐熱・難燃性」の検索結果
耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。
難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に
基材ポリイミド25μm
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.055
粘着剤シリコン系
絶縁抵抗(MΩ)1×107
耐熱温度(℃)205(3時間)
難燃性UL510
伸長率(%)0.63
耐電圧(V)6000
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。