1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペックポンプV-30 水封式真空ポンプ
V シリーズ-The All-rounders シングルステージポンプ、バルブ付き 一体型 B35タイプモーター ブラケット型 B5標準モーター 騒音レベル 65-72 db(A) CEマーク取得済み 頑丈で耐久性一体型のためコストパーフォーマンスが高い
仕様●媒体:ドライ/湿潤ガス●封水温度:max.80℃●吸引ガス温度(dry):max.200℃●吸引ガス温度(saturated):max.100℃●最大吸引能力:9.5m3/hから445m3/h●最大真空能力:33mbar●モーター:0,4-11,0KW,1~Mot/3~Mot●材質:ステンレス●吸い込み接続:G3/8-DN65●吐き出し接続:G3/8-DN65●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):391×153×231 アズワン品番68-0990-18
1台
359,800 税込395,780
93日以内出荷