研究関連用品・実験用必需品 :「防湿保管庫」の検索結果
筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。
除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
質量(kg)238
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
付属品カギ
高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1180
高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。
トラスコ品番773-4948
質量(kg)39
2018年トラスコ掲載ページ10 1180
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
庫内湿度:15~50%RH
庫内湿度設定はダイヤル調節式
耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
質量(kg)8
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)39
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356
装備引き出し棚、湿度計
平均消費電力(W)0.9
庫内湿度(%RH)15~50
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。